Descripción general
- Indicador SmartSpot de estado sólido
- Retardo de tiempo para arranque de motor y entrada de transformador
- 300kA clasificación de interrupción: autocertificado, pruebas presenciadas por UL
- Limitación de corriente extrema para corriente de paso de pico bajo
- Fusible de clase UL limitador de corriente
- El tamaño reducido requiere menos espacio de montaje y permite bloques de fusibles más pequeños y económicos
- Selectividad Easy 2-to-1 para la prevención de paradas molestas
- Las dimensiones únicas de clase J evitan errores de sustitución
- Fecha y número de catálogo grabados en metal para trazabilidad e identificación duradera
- El cuerpo de fibra de vidrio proporciona estabilidad dimensional en entornos industriales hostiles
- Relleno de sílice de alta calidad que garantiza una rápida extinción de arcos
Especificaciones
- Tipo de fusibleRetardo de tiempo / Limitación de corriente
- Clase de fusibleJ
- Capacidad nominal de amperios225 A
- Tipo de productoFusibles
- Voltaje nominal600V CA
- Longitud total7-1/8 pulg.
- Diámetro2.1250 pulg.
- SerieAJT
- Longitud de la hoja o la férula1.8750 pulg.
- Altura de la cuchilla1.6250 pulg.
- Anchura de la cuchilla0,2500 pulg.
- Aprobaciones ULEstándar 248-8
- Aprobación de CSAEstándar C22.2 N.o 248.8
- Aprobación de IECIec 269-2-1
- Aprobación UL de DC ListedEstándar 198L
- Tipo de cuerpoFibra de vidrio
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeHoja
- Detalles adicionalesLos fusibles AJT SmartSpot Amp-Trap 2000® ahora proporcionan un indicador visual de fusible abierto. Con tecnología de materiales avanzada, el fusible AJT proporciona protección IEC Tipo 2 sin daños a circuitos principales, alimentadores y derivados, para todo tipo de cargas. Solo requieren la mitad del espacio de montaje necesario para los fusibles 600VAC clase RK. Las características de retardo de AJT son ideales para manejar corrientes de entrada típicas de motores y transformadores, al tiempo que proporcionan una capacidad superior de limitación de corriente.