ATMR3/10
Fusible Amp-trap® - 0.3 A, 600V CA, acción rápida / limitación de corriente, tipo de montaje de casquillo, clase CC
Artículo MI #00516810
No. Fabricante ATMR3/10
Precio19.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fusible Amp-trap® - 0.3 A, 600V CA, acción rápida / limitación de corriente, tipo de montaje de casquillo, clase CC
Artículo MI #00516810
No. Fabricante ATMR3/10

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio19.43 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ATMR3/10 FUSIBLE CLASE CC
  • Los fusibles ATMR Amp-trap®, de la familia Clase CC, son los fusibles de CA/CC 600V de menor dimensión adecuados para la protección de circuitos derivados
  • El ATMR es una opción popular para la protección económica de circuitos de control y transformadores de circuitos de control cuando las corrientes de cortocircuito disponibles superan los 10,000 amperios
  • Las dimensiones de rechazo de ATMR evitan la sustitución por fusibles de menor clasificación
  • Estos fusibles de acción rápida ofrecen protección limitadora de corriente a circuitos generales
  • El diseño estilo rechazo evita errores de reemplazo cuando se utiliza con los bloques de fusibles recomendados
  • Diseño versátil para protección de componentes individuales y circuitos derivados

Especificaciones

  • Tipo de fusible
    Funcionamiento rápido/limitación de corriente
  • Clase de fusible
    CC
  • Capacidad nominal de amperios
    0.3 A
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Voltaje nominal
    600V CA
  • Longitud total
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro
    0,4063 pulg.
  • Serie
    ATMR
  • Aprobaciones UL
    Estándar 248-4
  • Aprobación de CSA
    Estándar C22.2 N.o 248.4
  • Tipo de cuerpo
    Fibra de vidrio
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • 2D Dibujos
  • Tipo de montaje
    Casquillo
  • Detalles adicionales
    Los fusibles ATMR Amp-Trap® (de la familia Clase CC) son los fusibles de CA/CC 600V de menor dimensión adecuados para la protección de circuitos derivados. El ATMR es una opción popular para la protección económica de circuitos de control y transformadores de circuitos de control cuando las corrientes de cortocircuito disponibles superan los 10,000 amperios. Las dimensiones de rechazo de ATMR evitan la sustitución por fusibles de menor clasificación. Estos fusibles de acción rápida ofrecen protección limitadora de corriente a circuitos generales

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo