ATQR3/10
Fusible Amp-trap 2000® - 0.3 A, 600V CA, tiempo de retardo / limitación de corriente, tipo de montaje de casquillo, clase CC
Artículo MI #00516823
No. Fabricante ATQR3/10
Precio18.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fusible Amp-trap 2000® - 0.3 A, 600V CA, tiempo de retardo / limitación de corriente, tipo de montaje de casquillo, clase CC
Artículo MI #00516823
No. Fabricante ATQR3/10

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio18.80 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ATQR3/10 FUSIBLE CLASE CC
  • Los fusibles de pequeña dimensión ATQR cuentan con características de retardo ideales para las altas corrientes de entrada de transformadores de control, solenoides y cargas inductivas similares
  • Retardo de tiempo para cargas de entrada de transformador de control sin apertura molesta
  • Alta limitación de corriente para corriente de paso de pico bajo
  • El diseño de tipo rechazo evita errores de sustitución (cuando se utiliza con los bloques de fusibles recomendados)
  • Fecha y número de catálogo grabados en metal para trazabilidad e identificación duradera
  • El cuerpo de fibra de vidrio proporciona estabilidad dimensional en entornos industriales hostiles
  • Relleno de sílice de alta calidad que garantiza una rápida extinción de arcos y una alta limitación de corriente

Especificaciones

  • Tipo de fusible
    Retardo de tiempo / Limitación de corriente
  • Clase de fusible
    CC
  • Capacidad nominal de amperios
    0.3 A
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Voltaje nominal
    600V CA
  • Longitud total
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro
    0,4063 pulg.
  • Serie
    ATQR
  • Aprobaciones UL
    Estándar 248-4
  • Aprobación de CSA
    Estándar C22.2 N.o 248.4
  • Tipo de cuerpo
    Fibra de vidrio
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • 2D Dibujos
  • Tipo de montaje
    Casquillo
  • Detalles adicionales
    Los fusibles de pequeña dimensión ATQR cuentan con características de retardo de tiempo ideales para las altas corrientes de entrada de transformadores de control, solenoides y cargas inductivas similares. Los fusibles ATQR de Mersen proporcionan una protección superior para los circuitos derivados de los sistemas de distribución eléctrica.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo