Descripción general
- Los fusibles de pequeña dimensión ATQR cuentan con características de retardo ideales para las altas corrientes de entrada de transformadores de control, solenoides y cargas inductivas similares
- Retardo de tiempo para cargas de entrada de transformador de control sin apertura molesta
- Alta limitación de corriente para corriente de paso de pico bajo
- El diseño de tipo rechazo evita errores de sustitución (cuando se utiliza con los bloques de fusibles recomendados)
- Fecha y número de catálogo grabados en metal para trazabilidad e identificación duradera
- El cuerpo de fibra de vidrio proporciona estabilidad dimensional en entornos industriales hostiles
- Relleno de sílice de alta calidad que garantiza una rápida extinción de arcos y una alta limitación de corriente
Especificaciones
- Tipo de fusibleRetardo de tiempo / Limitación de corriente
- Clase de fusibleCC
- Capacidad nominal de amperios1.125 A
- Tipo de productoFusibles
- Voltaje nominal600V CA
- Longitud total1-1/2 pulg.
- Diámetro0,4063 pulg.
- SerieATQR
- Aprobaciones ULEstándar 248-4
- Aprobación de CSAEstándar C22.2 N.o 248.4
- Tipo de cuerpoFibra de vidrio
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- 2D Dibujos
- Tipo de montajeCasquillo
- Detalles adicionalesLos fusibles de pequeña dimensión ATQR cuentan con características de retardo de tiempo ideales para las altas corrientes de entrada de transformadores de control, solenoides y cargas inductivas similares. Los fusibles ATQR de Mersen proporcionan una protección superior para los circuitos derivados de los sistemas de distribución eléctrica.