Descripción general
Especificaciones
- Tipo de fusibleLimitación de corriente
- Clase de fusibleCalificación electrónica
- Capacidad nominal de amperios750 A
- Tipo de productoFusibles
- Voltaje nominal5500V CA
- Longitud total22-3/8 pulg.
- Diámetro3.0000 pulg.
- SerieA055B
- Aprobaciones ULJeeg
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- 2D Dibujos
- Tipo de montajeAtornillado
- Detalles adicionalesEstos fusibles limitadores de corriente se fundirán a una corriente que puede ser tan baja como 1.7 veces las clasificaciones de corriente del fusible hasta su clasificación de interrupción máxima. Estos fusibles están diseñados para soportar la corriente de entrada magnetizante del transformador. Son barriles simples, dobles, triples o cuádruples de 3 pulgadas de diámetro (tamaño D) con montajes finales diseñados para atornillar directamente al bus del equipo o a las almohadillas de terminales.