A055B3D0R0-900E
Fusible Amp-trap® - 900 A, 5500V CA, limitación de corriente, tipo de montaje empernado, clase E
Artículo MI #00516855
No. Fabricante A055B3D0R0-900E
Precio14,281.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fusible Amp-trap® - 900 A, 5500V CA, limitación de corriente, tipo de montaje empernado, clase E
Artículo MI #00516855
No. Fabricante A055B3D0R0-900E
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
Precio14,281.69 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
A055B3DORO-900E FUSIBLE MED VOLTAGE

Especificaciones

  • Tipo de fusible
    Limitación de corriente
  • Clase de fusible
    Calificación electrónica
  • Capacidad nominal de amperios
    900 A
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Voltaje nominal
    5500V CA
  • Longitud total
    22-3/8 pulg.
  • Diámetro
    3.0000 pulg.
  • Serie
    A055B
  • Aprobaciones UL
    Jeeg
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • 2D Dibujos
  • Tipo de montaje
    Atornillado
  • Detalles adicionales
    Estos fusibles limitadores de corriente se fundirán a una corriente que puede ser tan baja como 1.7 veces las clasificaciones de corriente del fusible hasta su clasificación de interrupción máxima. Estos fusibles están diseñados para soportar la corriente de entrada magnetizante del transformador. Son barriles simples, dobles, triples o cuádruples de 3 pulgadas de diámetro (tamaño D) con montajes finales diseñados para atornillar directamente al bus del equipo o a las almohadillas de terminales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo