Motion
A055C2D0R0-600E
Fusible - 600 A, 5500V CA, limitador de corriente, tipo de montaje con cierre de clip, clase con clasificación E
Artículo MI #00516874
No. Fabricante A055C2D0R0-600E
Precio13,204.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fusible - 600 A, 5500V CA, limitador de corriente, tipo de montaje con cierre de clip, clase con clasificación E
Artículo MI #00516874
No. Fabricante A055C2D0R0-600E
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
Precio13,204.08 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
A055C2DORO-600E FUSIBLE MED VOLTAGE

Especificaciones

  • Tipo de fusible
    Limitación de corriente
  • Clase de fusible
    Calificación electrónica
  • Capacidad nominal de amperios
    600 A
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Voltaje nominal
    5500V CA
  • Longitud total
    22-13/16 pulg.
  • Diámetro
    3.0000 pulg.
  • Serie
    CL-14
  • Aprobaciones UL
    Jeeg
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • 2D Dibujos
  • Tipo de montaje
    Cierre de clip
  • Detalles adicionales
    Los fusibles Mersen Amp-Trap para la protección de transformadores y líneas de distribución ofrecen protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Estos fusibles limitadores de corriente de uso general se fundirán a una corriente que puede ser tan baja como 1.7 veces las clasificaciones de corriente del fusible hasta su clasificación de interrupción máxima. Estos fusibles están diseñados para soportar la corriente de entrada magnetizante del transformador. Son cilindros simples, dobles o triples de 3 pulgadas de diámetro (tamaño D) y se montan en clips de bloqueo de leva únicos para conexiones superiores, así como para una fácil instalación y reemplazo.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo