Descripción general
Especificaciones
- Tipo de fusibleLimitación de corriente
- Clase de fusibleCalificación electrónica
- Capacidad nominal de amperios15 A
- Tipo de productoFusibles
- Voltaje nominal5500V CA
- Longitud total14.1094 pulg.
- Diámetro2.0000 pulg.
- SerieMontaje de casquillo
- Aprobaciones ULJeeg
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- 2D Dibujos
- Tipo de montajeAtornillado
- Detalles adicionalesLos fusibles Mersen para la protección de transformadores y líneas de distribución ofrecen protección contra sobrecargay cortocircuitos. Estos fusibles limitadores de corriente se fundirán a una corriente que puede ser tan baja como 1.7 veces la corriente nominal del fusible hasta su máxima capacidad de interrupción.Estos fusibles están diseñados para soportar la corriente de entrada magnetizante del transformador.Tienen barriles de 2 (tamaño C), 3 (tamaño D) y 4 (tamaño E) pulgadas de diámetro con casquillos yestán montados en clips reforzados con resorte.