A055F1C0R0-40E
Fusible - 40 A, 5500V CA, limitador de corriente, tipo de montaje empernado, clase con clasificación E
Artículo MI #00516882
No. Fabricante A055F1C0R0-40E
Precio2,238.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fusible - 40 A, 5500V CA, limitador de corriente, tipo de montaje empernado, clase con clasificación E
Artículo MI #00516882
No. Fabricante A055F1C0R0-40E
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
Precio2,238.46 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
A055F1CORO-40E FUSIBLE MED VOLTAGE

Especificaciones

  • Tipo de fusible
    Limitación de corriente
  • Clase de fusible
    Calificación electrónica
  • Capacidad nominal de amperios
    40 A
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Voltaje nominal
    5500V CA
  • Longitud total
    14.1094 pulg.
  • Diámetro
    2.0000 pulg.
  • Serie
    Montaje de casquillo
  • Aprobaciones UL
    Jeeg
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • 2D Dibujos
  • Tipo de montaje
    Atornillado
  • Detalles adicionales
    Los fusibles Mersen para la protección de transformadores y líneas de distribución ofrecen protección contra sobrecargay cortocircuitos. Estos fusibles limitadores de corriente se fundirán a una corriente que puede ser tan baja como 1.7 veces la corriente nominal del fusible hasta su máxima capacidad de interrupción.Estos fusibles están diseñados para soportar la corriente de entrada magnetizante del transformador.Tienen barriles de 2 (tamaño C), 3 (tamaño D) y 4 (tamaño E) pulgadas de diámetro con casquillos yestán montados en clips reforzados con resorte.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo