A072B1DAR0-5R
Fusible Amp-trap® - 5 A, 7200V CA, limitador de corriente, tipo de montaje de hoja, clase con clasificación R
Artículo MI #00516918
No. Fabricante A072B1DAR0-5R
Precio5,839.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fusible Amp-trap® - 5 A, 7200V CA, limitador de corriente, tipo de montaje de hoja, clase con clasificación R
Artículo MI #00516918
No. Fabricante A072B1DAR0-5R
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
Precio5,839.34 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
A072B1DARO-5R FUSIBLE MED VOLTAGE

Especificaciones

  • Tipo de fusible
    Limitación de corriente
  • Clase de fusible
    Calificación R
  • Capacidad nominal de amperios
    5 A
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Voltaje nominal
    7200V CA
  • Longitud total
    15-7/8 pulg.
  • Diámetro
    76 mm
  • Serie
    A072B
  • Aprobaciones UL
    Reconocido
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • 2D Dibujos
  • Tipo de montaje
    Hoja
  • Detalles adicionales
    Los fusibles con clasificación R son fusibles con limitación de corriente y alta clasificación de interrupción destinados a la protección contra cortocircuitos de motores de media tensión y controladores de motores. Los fusibles con clasificación R son fusibles de respaldo que tienen una clasificación de interrupción mínima y deben coordinarse con relés de sobrecarga en arrancadores de motor combinados. El fabricante del arrancador de motor generalmente especifica el tamaño del fusible con clasificación R. Estos fusibles son barriles simples, dobles, triples o cuádruples de 3 pulgadas de diámetro con montajes finales diseñados para atornillarse directamente al bus del equipo o a las almohadillas de los terminales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo