Descripción general
Especificaciones
- Tipo de fusibleLimitación de corriente
- Clase de fusibleCalificación R
- Capacidad nominal de amperios24 A
- Tipo de productoFusibles
- Voltaje nominal7200V CA
- Longitud total15-7/8 pulg.
- Diámetro76 mm
- SerieA072B
- Aprobaciones ULReconocido
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- 2D Dibujos
- Tipo de montajeHoja
- Detalles adicionalesLos fusibles con clasificación R son fusibles con limitación de corriente y alta clasificación de interrupción destinados a la protección contra cortocircuitos de motores de media tensión y controladores de motores. Los fusibles con clasificación R son fusibles de respaldo que tienen una clasificación de interrupción mínima y deben coordinarse con relés de sobrecarga en arrancadores de motor combinados. El fabricante del arrancador de motor generalmente especifica el tamaño del fusible con clasificación R. Estos fusibles son barriles simples, dobles, triples o cuádruples de 3 pulgadas de diámetro con montajes finales diseñados para atornillarse directamente al bus del equipo o a las almohadillas de los terminales.