Descripción general
Especificaciones
- Tipo de fusibleActuación rápida
- Clase de fusibleSemiconductor
- Capacidad nominal de amperios125 A
- Tipo de productoFusibles
- Voltaje nominal1000V CA, 750V CC
- Longitud total5.7188 pulg.
- Diámetro2.0000 pulg.
- SerieA100P
- Aprobaciones ULGuía n.o Jfhr2
- Aprobación UL de DC ListedCertificado por Gould Electronics
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- 2D Dibujos
- Tipo de montajeHoja
- Detalles adicionalesLos fusibles de protección de semiconductores A100P Amp-Trap® Form 101 tienen una clasificación de 1000V, lo que amplía el rango de protección para sistemas SAI, variadores de CA y CC, arrancadores de motor de voltaje reducido y aplicaciones similares donde se necesitan menos I2t y una confiabilidad superior. Con clasificaciones de 15 a 1000 amperios, se puede atender una amplia gama de aplicaciones de alta tensión.