Motion
A100P500-4
Fusible Amp-trap® - 500 A, 1000V CA, 750V CC, de acción rápida, tipo de montaje de hoja, clase semiconductora
Artículo MI #00517102
No. Fabricante A100P500-4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fusible Amp-trap® - 500 A, 1000V CA, 750V CC, de acción rápida, tipo de montaje de hoja, clase semiconductora
Artículo MI #00517102
No. Fabricante A100P500-4
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
A100P500-4 FUSIBLE DE SEMICONDUCTOR

Especificaciones

  • Tipo de fusible
    Actuación rápida
  • Clase de fusible
    Semiconductor
  • Capacidad nominal de amperios
    500 A
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Voltaje nominal
    1000V CA, 750V CC
  • Longitud total
    7.7188 pulg.
  • Diámetro
    2.5000 pulg.
  • Serie
    A100P
  • Aprobaciones UL
    Guía n.o Jfhr2
  • Aprobación UL de DC Listed
    Certificado por Gould Electronics
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • 2D Dibujos
  • Tipo de montaje
    Hoja
  • Detalles adicionales
    Los fusibles de protección de semiconductores A100P Amp-Trap® Form 101 tienen una clasificación de 1000V, lo que amplía el rango de protección para sistemas SAI, variadores de CA y CC, arrancadores de motor de voltaje reducido y aplicaciones similares donde se necesitan menos I2t y una confiabilidad superior. Con clasificaciones de 15 a 1000 amperios, se puede atender una amplia gama de aplicaciones de alta tensión.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo