Motion
A120X15-1
Fusible Amp-trap® - 15 A, 1200V CA, de acción rápida, tipo de montaje de férula, clase semiconductora
Artículo MI #00517116
No. Fabricante A120X15-1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fusible Amp-trap® - 15 A, 1200V CA, de acción rápida, tipo de montaje de férula, clase semiconductora
Artículo MI #00517116
No. Fabricante A120X15-1
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
A120X15-1 FUSIBLE DE SEMICONDUCTOR

Especificaciones

  • Tipo de fusible
    Actuación rápida
  • Clase de fusible
    Semiconductor
  • Capacidad nominal de amperios
    15 A
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Voltaje nominal
    1200V CA
  • Longitud total
    4-5/8 pulg.
  • Diámetro
    0,8125 pulg.
  • Serie
    A120X
  • Aprobación UL de DC Listed
    Certificado por Gould Electronics
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • 2D Dibujos
  • Tipo de montaje
    Casquillo
  • Detalles adicionales
    Los fusibles de protección de semiconductores A120X Amp-Trap® Form 101 , clasificados de 1/2A a 30A, 1200VAC son populares para uso en circuitos auxiliares de accionamiento por tracción y aplicaciones similares. Los fusibles A120X también son adecuados para uso en circuitos auxiliares 1000VDC con constantes de tiempo bajas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo