Descripción general
Especificaciones
- Tipo de fusibleActuación rápida
- Clase de fusibleSemiconductor
- Capacidad nominal de amperios30 A
- Tipo de productoFusibles
- Voltaje nominal1200V CA
- Longitud total4-5/8 pulg.
- Diámetro0,8125 pulg.
- SerieA120X
- Aprobación UL de DC ListedCertificado por Gould Electronics
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- 2D Dibujos
- Tipo de montajeCasquillo
- Detalles adicionalesLos fusibles de protección de semiconductores A120X Amp-Trap® Form 101 , clasificados de 1/2A a 30A, 1200VAC son populares para uso en circuitos auxiliares de accionamiento por tracción y aplicaciones similares. Los fusibles A120X también son adecuados para uso en circuitos auxiliares 1000VDC con constantes de tiempo bajas