Descripción general
Especificaciones
- Tipo de fusibleActuación rápida
- Clase de fusibleSemiconductor
- Capacidad nominal de amperios1200 A
- Tipo de productoFusibles
- Voltaje nominal130V CA, 100V CC
- Longitud total1-7/8 pulg.
- Diámetro2.0000 pulg.
- SerieA13X
- Aprobaciones ULReconocido
- Aprobación UL de DC ListedEstándar 198L
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajePato de hockey
- Detalles adicionalesLos fusibles de protección de semiconductores A13X Amp-trap® Form 101 se diseñaron para la protección específica de diodos y otros dispositivos semiconductores con clasificación de 130VAC o menos. Los fusibles A13X son muy pequeños para sus clasificaciones de amperios, especialmente el tipo de disco de hockey en las clasificaciones de amperios más altas.