Descripción general
Especificaciones
- Tipo de fusibleLimitación de corriente
- Clase de fusibleCalificación electrónica
- Capacidad nominal de amperios200 A
- Tipo de productoFusibles
- Voltaje nominal15500V CA
- Longitud total22-1/8 pulg.
- Diámetro3.0000 pulg.
- SerieCL-14
- Aprobaciones ULJeeg
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- 2D Dibujos
- Tipo de montajeAtornillado
- Detalles adicionalesLos fusibles Mersen Amp-Trap para la protección de transformadores y líneas de distribución ofrecen protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Estos fusibles limitadores de corriente de uso general se fundirán a una corriente que puede ser tan baja como 1.7 veces las clasificaciones de corriente del fusible hasta su clasificación de interrupción máxima. Estos fusibles están diseñados para soportar la corriente de entrada magnetizante del transformador. Son cilindros simples, dobles o triples de 3 pulgadas de diámetro (tamaño D) y se montan en clips de bloqueo de leva únicos para conexiones superiores, así como para una fácil instalación y reemplazo.