Descripción general
Especificaciones
- Tipo de fusibleLimitación de corriente
- Clase de fusibleCalificación electrónica
- Capacidad nominal de amperios30 A
- Tipo de productoFusibles
- Voltaje nominal15500V CA
- Longitud total17.0313 pulg.
- Diámetro2.0000 pulg.
- SerieCS-3
- Aprobaciones ULJeeg
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- 2D Dibujos
- Tipo de montajeAtornillado
- Detalles adicionalesLos fusibles Mersen para la protección de transformadores y líneas de distribución ofrecen protección contra sobrecarga y cortocircuito. Estos fusibles limitadores de corriente se fundirán a una corriente que puede ser tan baja como 1.7 veces las clasificaciones de corriente del fusible hasta su clasificación de interrupción máxima. Estos fusibles están diseñados para soportar la corriente de entrada magnetizante del transformador. Tienen barriles de 2 in (tamaño C), 3 in (tamaño D) y 2x3 in (tamaño DD) de diámetro con casquillos y están montados en clips reforzados con resorte.