Motion
A155F1D0R0-40E
Fusible - 40 A, 15500V CA, limitador de corriente, tipo de montaje empernado, clase con clasificación E
Artículo MI #00517202
No. Fabricante A155F1D0R0-40E
Precio4,316.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fusible - 40 A, 15500V CA, limitador de corriente, tipo de montaje empernado, clase con clasificación E
Artículo MI #00517202
No. Fabricante A155F1D0R0-40E
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
Precio4,316.58 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
A155F1DORO-40E FUSIBLE MED VOLTAGE

Especificaciones

  • Tipo de fusible
    Limitación de corriente
  • Clase de fusible
    Calificación electrónica
  • Capacidad nominal de amperios
    40 A
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Voltaje nominal
    15500V CA
  • Longitud total
    18-7/8 pulg.
  • Diámetro
    3.0000 pulg.
  • Serie
    CS-3
  • Aprobaciones UL
    Jeeg
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • 2D Dibujos
  • Tipo de montaje
    Atornillado
  • Detalles adicionales
    Los fusibles Mersen para la protección de transformadores y líneas de distribución ofrecen protección contra sobrecarga y cortocircuito. Estos fusibles limitadores de corriente se fundirán a una corriente que puede ser tan baja como 1.7 veces las clasificaciones de corriente del fusible hasta su clasificación de interrupción máxima. Estos fusibles están diseñados para soportar la corriente de entrada magnetizante del transformador. Tienen barriles de 2 in (tamaño C), 3 in (tamaño D) y 2x3 in (tamaño DD) de diámetro con casquillos y están montados en clips reforzados con resorte.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo