Motion
A2D70R
Fusible - 70 A, 250V CA, Retardo / Limitación de Corriente, Tipo de Montaje de Hoja, Clase RK1
Artículo MI #00517334
No. Fabricante A2D70R
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fusible - 70 A, 250V CA, Retardo / Limitación de Corriente, Tipo de Montaje de Hoja, Clase RK1
Artículo MI #00517334
No. Fabricante A2D70R
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
A2D70R FUSIBLE DE RETRASO DE TIEMPO

Especificaciones

  • Tipo de fusible
    Retardo de tiempo / Limitación de corriente
  • Clase de fusible
    RK1
  • Capacidad nominal de amperios
    70 A
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Voltaje nominal
    250V CA
  • Longitud total
    5-1/8 pulg.
  • Diámetro
    1.0625 pulg.
  • Serie
    A2D-R
  • Longitud de la hoja o la férula
    1.0000 pulg.
  • Altura de la cuchilla
    0,7500 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    0,1250 pulg.
  • Aprobaciones UL
    Estándar 248-12
  • Aprobación de CSA
    Estándar C22.2 N.o 248.12
  • Tipo de cuerpo
    Fibra de vidrio
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • 2D Dibujos
  • Tipo de montaje
    Hoja
  • Detalles adicionales
    Los fusibles Amp-Trap 2000® SmartSpot® A2D-R y A6D-R cuentan con un indicador visual de fusible abierto y proporcionan protección IEC Tipo 2 sin daños a circuitos principales, alimentadores y derivados para todo tipo de cargas. Con características de retardo de tiempo para manejar corrientes de entrada inofensivas, capacidad limitadora de corriente y una amplia gama de clasificaciones (de 1 a 600Amperes), los fusibles A2D-R y A6D-R ofrecen una excelente protección para todas sus aplicaciones.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo