Descripción general
Especificaciones
- Tipo de fusibleRetardo de tiempo / Limitación de corriente
- Clase de fusibleRK1
- Capacidad nominal de amperios200 A
- Tipo de productoFusibles
- Voltaje nominal250V CA
- Longitud total7-1/8 pulg.
- Diámetro1.5625 pulg.
- SerieA2D-R
- Longitud de la hoja o la férula1.3750 pulg.
- Altura de la cuchilla1.1250 pulg.
- Anchura de la cuchilla0,1875 pulg.
- Aprobaciones ULEstándar 248-12
- Aprobación de CSAEstándar C22.2 N.o 248.12
- Tipo de cuerpoFibra de vidrio
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- 2D Dibujos
- EstándaresUL 248-12 Archivo E2137, DC UL 248, CSA C22.2 No. 248.12
- IndicadorIndicación
- Clasificación de interrupción del fusible200kA en 250VAC, 100kA en 250VDC
- Código del portafusiblesM
- Tipo de montajeHoja
- ElementoDoble
- Norma de protección medioambientalCumple con RoHS 2011/65/EU
- Detalles adicionalesLos fusibles Amp-Trap 2000® SmartSpot® A2D-R y A6D-R cuentan con un indicador visual de fusible abierto y proporcionan protección IEC Tipo 2 sin daños a circuitos principales, alimentadores y derivados para todo tipo de cargas. Con características de retardo de tiempo para manejar corrientes de entrada inofensivas, capacidad limitadora de corriente y una amplia gama de clasificaciones (de 1 a 600Amperes), los fusibles A2D-R y A6D-R ofrecen una excelente protección para todas sus aplicaciones.