Motion
A2K30R
Fusible - 30 A, 250V CA, de acción rápida / limitador de corriente, tipo de montaje de casquillo, clase RK1
Artículo MI #00517413
No. Fabricante A2K30R
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fusible - 30 A, 250V CA, de acción rápida / limitador de corriente, tipo de montaje de casquillo, clase RK1
Artículo MI #00517413
No. Fabricante A2K30R
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
A2K30R FUSIBLE DE ACCIONAMIENTO RÁPIDO

Especificaciones

  • Tipo de fusible
    Funcionamiento rápido/limitación de corriente
  • Clase de fusible
    RK1
  • Capacidad nominal de amperios
    30 A
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Voltaje nominal
    250V CA
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Diámetro
    0,5625 pulg.
  • Serie
    A2K-R
  • Aprobaciones UL
    Estándar 248-12
  • Aprobación de CSA
    Estándar C22.2 N.o 248.12
  • Tipo de cuerpo
    Fibra de vidrio
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Casquillo
  • Detalles adicionales
    Los fusibles A2K limitadores de corriente proporcionan una excelente protección cuando existen corrientes de cortocircuito altas disponibles. Estos fusibles de acción rápida son especialmente buenos para circuitos derivados/de alimentación y protección de respaldo.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo