Descripción general
Especificaciones
- Tipo de fusibleFuncionamiento rápido/limitación de corriente
- Clase de fusibleRK1
- Capacidad nominal de amperios50 A
- Tipo de productoFusibles
- Voltaje nominal250V CA
- Longitud total3 pulg.
- Diámetro0,8125 pulg.
- SerieA2K-R
- Aprobaciones ULEstándar 248-12
- Aprobación de CSAEstándar C22.2 N.o 248.12
- Tipo de cuerpoFibra de vidrio
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeCasquillo
- Detalles adicionalesLos fusibles A2K limitadores de corriente proporcionan una excelente protección cuando existen corrientes de cortocircuito altas disponibles. Estos fusibles de acción rápida son especialmente buenos para circuitos derivados/de alimentación y protección de respaldo.