Descripción general
Descripción del fabricante
A2K100R FUSIBLE DE ACCIONAMIENTO RÁPIDO
Especificaciones
- Tipo de fusibleFuncionamiento rápido/limitación de corriente
- Clase de fusibleRK1
- Capacidad nominal de amperios100 A
- Tipo de productoFusibles
- Voltaje nominal250V CA
- Longitud total5-7/8 pulg.
- Diámetro1.0625 pulg.
- SerieA2K-R
- Longitud de la hoja o la férula1.0000 pulg.
- Altura de la cuchilla0,7500 pulg.
- Anchura de la cuchilla0,1250 pulg.
- Aprobaciones ULEstándar 248-12
- Aprobación de CSAEstándar C22.2 N.o 248.12
- Tipo de cuerpoFibra de vidrio
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeHoja
- Detalles adicionalesLos fusibles A2K limitadores de corriente proporcionan una excelente protección cuando existen corrientes de cortocircuito altas disponibles. Estos fusibles de acción rápida son especialmente buenos para circuitos derivados/de alimentación y protección de respaldo.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad