Descripción general
Especificaciones
- Tipo de fusibleFuncionamiento rápido/limitación de corriente
- Clase de fusibleRK1
- Capacidad nominal de amperios450 A
- Tipo de productoFusibles
- Voltaje nominal250V CA
- Longitud total10-3/8 pulg.
- Diámetro2.5625 pulg.
- SerieA2K-R
- Longitud de la hoja o la férula2.2500 pulg.
- Altura de la cuchilla2.0000 pulg.
- Anchura de la cuchilla0,2500 pulg.
- Aprobaciones ULEstándar 248-12
- Aprobación de CSAEstándar C22.2 N.o 248.12
- Tipo de cuerpoFibra de vidrio
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeHoja
- Detalles adicionalesLos fusibles A2K limitadores de corriente proporcionan una excelente protección cuando existen corrientes de cortocircuito altas disponibles. Estos fusibles de acción rápida son especialmente buenos para circuitos derivados/de alimentación y protección de respaldo.