Motion
A240R12R
Fusible - 12 A, 2750V CA, limitador de corriente, tipo de montaje de casquillo, clase con clasificación R
Artículo MI #00517650
No. Fabricante A240R12R
Precio5,264.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fusible - 12 A, 2750V CA, limitador de corriente, tipo de montaje de casquillo, clase con clasificación R
Artículo MI #00517650
No. Fabricante A240R12R
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
Precio5,264.45 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
A240R12R FUSIBLE MED VOLTAGE

Especificaciones

  • Tipo de fusible
    Limitación de corriente
  • Clase de fusible
    Calificación R
  • Capacidad nominal de amperios
    12 A
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Voltaje nominal
    2750V CA
  • Longitud total
    10-7/8 pulg.
  • Diámetro
    76 mm
  • Serie
    A240R
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • 2D Dibujos
  • Tipo de montaje
    Casquillo
  • Detalles adicionales
    Los fusibles Mersen con clasificación R son fusibles de limitación de corriente y alta clasificación de interrupción diseñados para la protección contra cortocircuitos de motores de media tensión y controladores de motor. Los fusibles con clasificación R son fusibles de respaldo que tienen una clasificación de interrupción mínima y deben coordinarse con relés de sobrecarga en arrancadores de motor combinados. El fabricante del arrancador de motor generalmente especifica el tamaño del fusible con clasificación R. Estos fusibles vienen con barriles de 3 (tamaño D) o 4 (tamaño E) pulgadas de diámetro con casquillos y están montados en clips reforzados con resorte.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo