Motion
A240T2E
Fusible Amp-trap® - 2 A, 2400V CA, limitador de corriente, tipo de montaje de casquillo, clase E
Artículo MI #00517661
No. Fabricante A240T2E
Precio380.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fusible Amp-trap® - 2 A, 2400V CA, limitador de corriente, tipo de montaje de casquillo, clase E
Artículo MI #00517661
No. Fabricante A240T2E
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
Precio380.55 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
A240T2E FUSIBLE DE TRANSMISIÓN POTENCIAL

Especificaciones

  • Tipo de fusible
    Limitación de corriente
  • Clase de fusible
    Calificación electrónica
  • Capacidad nominal de amperios
    2 A
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Voltaje nominal
    2400V CA
  • Longitud total
    4-5/8 pulg.
  • Diámetro
    0,8125 pulg.
  • Serie
    A240T-E
  • Longitud de la hoja o la férula
    0,6250 pulg.
  • Tipo de cuerpo
    Fibra de vidrio
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Indicador
    No
  • Clasificación de interrupción del fusible
    50kA (sim.) a 2400VAC
  • Elemento
    Individual
  • Tipo de montaje
    Casquillo
  • Detalles adicionales
    Los fusibles PT son fusibles limitadores de corriente con alta clasificación de interrupción, utilizados para la protección del devanado primario del transformador de potencial. Son fusibles de tipo férula de dimensiones pequeñas y se montan en clips estándar. Las clasificaciones de corriente son de 0.25A a 5A.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo