Descripción general
Especificaciones
- Tipo de fusibleFuncionamiento rápido/limitación de corriente
- Clase de fusibleSemiconductor
- Capacidad nominal de amperios350 A
- Tipo de productoFusibles
- Voltaje nominal250V CA
- Longitud total3.8438 pulg.
- Diámetro1.5000 pulg.
- SerieA25X
- Altura de la cuchilla1.0000 pulg.
- Anchura de la cuchilla0,2500 pulg.
- Aprobaciones ULGuía n.o Jfhr2
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeHoja
- Detalles adicionalesLos fusibles de protección de semiconductores A25X Amp-trap® Form 101 se diseñaron para rectificadores de uso intensivo, como los utilizados en la industria electroquímica. Diseñados originalmente para la protección de diodos, los fusibles A25X han sido particularmente confiables en aplicaciones de uso intensivo de muchos tipos.