Motion
A25X2500-128
Fusible Amp-trap® - 2500 A, 250V CA, acción rápida / limitación de corriente, tipo de montaje de disco de hockey, clase de semiconductor
Artículo MI #00517718
No. Fabricante A25X2500-128
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fusible Amp-trap® - 2500 A, 250V CA, acción rápida / limitación de corriente, tipo de montaje de disco de hockey, clase de semiconductor
Artículo MI #00517718
No. Fabricante A25X2500-128
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
A25X2500-128 FUSIBLE DE SEMICONDUCTOR

Especificaciones

  • Tipo de fusible
    Funcionamiento rápido/limitación de corriente
  • Clase de fusible
    Semiconductor
  • Capacidad nominal de amperios
    2500 A
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Voltaje nominal
    250V CA
  • Longitud total
    2.5938 pulg.
  • Diámetro
    3.5000 pulg.
  • Serie
    A25X
  • Aprobaciones UL
    Guía n.o Jfhr2
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Pato de hockey
  • Detalles adicionales
    Los fusibles de protección de semiconductores A25X Amp-trap® Form 101 se diseñaron para rectificadores de uso intensivo, como los utilizados en la industria electroquímica. Diseñados originalmente para la protección de diodos, los fusibles A25X han sido particularmente confiables en aplicaciones de uso intensivo de muchos tipos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo