Descripción general
Especificaciones
- Tipo de fusibleFuncionamiento rápido/limitación de corriente
- Clase de fusibleMidget
- Capacidad nominal de amperios12 A
- Tipo de productoFusibles
- Voltaje nominal300V CA
- Longitud total1-1/2 pulg.
- Diámetro0,4063 pulg.
- SerieA25Z-2
- Aprobación UL de DC ListedCertificado por Gould Electronics
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeCasquillo
- Detalles adicionalesA25Z “Los fusibles midget con trampa de tipo 2” A se utilizan principalmente para la protección de semiconductores. Tienen una capacidad nominal de 300 voltios y son fusibles altamente limitadores de corriente, con dimensiones medias. (No para protección de circuito derivado).