Motion
A25Z25-2
Fusible Amp-trap® - 25 A, 300V CA, acción rápida / limitación de corriente, tipo de montaje de casquillo, clase Midget
Artículo MI #00517729
No. Fabricante A25Z25-2
Precio103.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fusible Amp-trap® - 25 A, 300V CA, acción rápida / limitación de corriente, tipo de montaje de casquillo, clase Midget
Artículo MI #00517729
No. Fabricante A25Z25-2
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
Precio103.64 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
A25Z25-2 FUSIBLE DE SEMICONDUCTOR

Especificaciones

  • Tipo de fusible
    Funcionamiento rápido/limitación de corriente
  • Clase de fusible
    Midget
  • Capacidad nominal de amperios
    25 A
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Voltaje nominal
    300V CA
  • Longitud total
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro
    0,4063 pulg.
  • Serie
    A25Z-2
  • Aprobación UL de DC Listed
    Certificado por Gould Electronics
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Casquillo
  • Detalles adicionales
    A25Z “Los fusibles midget con trampa de tipo 2” A se utilizan principalmente para la protección de semiconductores. Tienen una capacidad nominal de 300 voltios y son fusibles altamente limitadores de corriente, con dimensiones medias. (No para protección de circuito derivado).

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo