Motion
A3T20
Fusible - 20 A, 300V CA, 160V CC, acción rápida / limitación de corriente, tipo de montaje de casquillo, clase T
Artículo MI #00517747
No. Fabricante A3T20
Precio52.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fusible - 20 A, 300V CA, 160V CC, acción rápida / limitación de corriente, tipo de montaje de casquillo, clase T
Artículo MI #00517747
No. Fabricante A3T20
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
Precio52.05 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
A3T20 FUSIBLE DE ACCIONAMIENTO RÁPIDO

Especificaciones

  • Tipo de fusible
    Funcionamiento rápido/limitación de corriente
  • Clase de fusible
    T
  • Capacidad nominal de amperios
    20 A
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Voltaje nominal
    300V CA, 160V CC
  • Longitud total
    7/8 pulg.
  • Diámetro
    0,4063 pulg.
  • Serie
    A3T
  • Aprobaciones UL
    Estándar 248-15
  • Aprobación de CSA
    Estándar C22.2 N.o 248.15
  • Aprobación UL de DC Listed
    Estándar 198L
  • Tipo de cuerpo
    Melamina
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • 2D Dibujos
  • Tipo de montaje
    Casquillo
  • Detalles adicionales
    Los fusibles A3T Clase T de acción rápida combinan dos características muy deseables (limitación de corriente alta) y (tamaño físico pequeño). Sus dimensiones únicas evitan la sustitución de otros fusibles con capacidades nominales de tensión o limitación de corriente más bajas. Estos fusibles tienen cuerpos de melamina de vidrio para una estabilidad dimensional superior y números de catálogo estampados en las cuchillas para una identificación permanente

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo