Descripción general
Especificaciones
- Tipo de fusibleFuncionamiento rápido/limitación de corriente
- Clase de fusibleT
- Capacidad nominal de amperios200 A
- Tipo de productoFusibles
- Voltaje nominal300V CA, 160V CC
- Longitud total2-7/16 pulg.
- Diámetro1.0625 pulg.
- SerieA3T
- Aprobaciones ULEstándar 248-15
- Aprobación de CSAEstándar C22.2 N.o 248.15
- Aprobación UL de DC ListedEstándar 198L
- Tipo de cuerpoMelamina
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- 2D Dibujos
- Tipo de montajeHoja
- Detalles adicionalesLos fusibles A3T Clase T de acción rápida combinan dos características muy deseables (limitación de corriente alta) y (tamaño físico pequeño). Sus dimensiones únicas evitan la sustitución de otros fusibles con capacidades nominales de tensión o limitación de corriente más bajas. Estos fusibles tienen cuerpos de melamina de vidrio para una estabilidad dimensional superior y números de catálogo estampados en las cuchillas para una identificación permanente