A4BQ600
Fusible Amp-trap 2000® - 600 A, 600V CA, tiempo de retardo / limitación de corriente, tipo de montaje de hoja, clase L
Artículo MI #00517951
No. Fabricante A4BQ600
Precio2,288.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fusible Amp-trap 2000® - 600 A, 600V CA, tiempo de retardo / limitación de corriente, tipo de montaje de hoja, clase L
Artículo MI #00517951
No. Fabricante A4BQ600
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
Precio2,288.42 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
A4BQ600 FUSIBLE CLASE L

Especificaciones

  • Tipo de fusible
    Retardo de tiempo / Limitación de corriente
  • Clase de fusible
    L
  • Capacidad nominal de amperios
    600 A
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Voltaje nominal
    600V CA
  • Longitud total
    8-5/8 pulg.
  • Diámetro
    2.0000 pulg.
  • Serie
    A4BQ
  • Longitud de la hoja o la férula
    2.4063 pulg.
  • Altura de la cuchilla
    1.6250 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    0,3125 pulg.
  • Aprobaciones UL
    Estándar 248-10 (601-6000A)
  • Aprobación de CSA
    Estándar C22.2 N.o 248.10 (601-6000A)
  • Aprobación de IEC
    Iec 269-2-1
  • Aprobación UL de DC Listed
    Estándar 198L (601-3000A)
  • Tipo de cuerpo
    Fibra de vidrio
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • 2D Dibujos
  • Tipo de montaje
    Hoja
  • Detalles adicionales
    Los fusibles Amp-Trap 2000® A4BQ tienen un 20% más de limitación de corriente que cualquier otro fusible de clase L del mercado. Cuando se coordinan correctamente, aportan un nivel superior de protección al equipo de entrada de servicio. Los componentes del circuito descendente tienen la máxima protección contra la corriente de paso de cortocircuito. A4BQ’s incorporada, característica de retardo de tiempo de 4 segundos (al 500% de la corriente nominal), admite corrientes de entrada inofensivas sin apertura molesta

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo