Descripción general
Especificaciones
- Tipo de fusibleRetardo de tiempo / Limitación de corriente
- Clase de fusibleL
- Capacidad nominal de amperios3000 A
- Tipo de productoFusibles
- Voltaje nominal600V CA, 500V CC
- Longitud total10-3/4 pulg.
- Diámetro5.0000 pulg.
- SerieA4BQ
- Longitud de la hoja o la férula3.4688 pulg.
- Altura de la cuchilla4.0000 pulg.
- Anchura de la cuchilla0,7500 pulg.
- Aprobaciones ULEstándar 248-10 (601-6000A)
- Aprobación de CSAEstándar C22.2 N.o 248.10 (601-6000A)
- Aprobación de IECIec 269-2-1
- Aprobación UL de DC ListedEstándar 198L (601-3000A)
- Tipo de cuerpoFibra de vidrio
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- 2D Dibujos
- Tipo de montajeHoja
- Detalles adicionalesLos fusibles Amp-Trap 2000® A4BQ tienen un 20% más de limitación de corriente que cualquier otro fusible de clase L del mercado. Cuando se coordinan correctamente, aportan un nivel superior de protección al equipo de entrada de servicio. Los componentes del circuito descendente tienen la máxima protección contra la corriente de paso de cortocircuito. A4BQ’s incorporada, característica de retardo de tiempo de 4 segundos (al 500% de la corriente nominal), admite corrientes de entrada inofensivas sin apertura molesta