Descripción general
Especificaciones
- Tipo de fusibleRetardo de tiempo / Limitación de corriente
- Clase de fusibleL
- Capacidad nominal de amperios200 A
- Tipo de productoFusibles
- Voltaje nominal600V CA, 500V CC
- Longitud total8-5/8 pulg.
- Diámetro2.0000 pulg.
- SerieA4BT
- Longitud de la hoja o la férula2.4063 pulg.
- Altura de la cuchilla1.6250 pulg.
- Anchura de la cuchilla0,3125 pulg.
- Aprobaciones ULNo certificado
- Aprobación de CSANo certificado
- Aprobación UL de DC ListedNo certificado
- Tipo de cuerpoMelamina
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- 2D Dibujos
- Tipo de montajeHoja
- Detalles adicionalesLa alta clasificación de interrupción de los fusibles limitadores de corriente A4BT es ideal para proteger la red eléctrica, los alimentadores y los circuitos generales. El tiempo de retardo de 10 segundos al 500% de la capacidad nominal del fusible es ideal para motores grandes y otras cargas con una entrada alta. Los fusibles A4BT son adecuados para aplicaciones de CC de hasta 500VDC. Se puede aplicar un fusible A4BT a cargas normales hasta su capacidad nominal de amperios completa para permitir una capacidad nominal del equipo del 100%, al tiempo que proporciona una capacidad limitadora de corriente superior.