A4BT300
Fusible - 300 A, 600V CA, 500V CC, Retardo / Limitación de corriente, Tipo de montaje de hoja, Clase L
Artículo MI #00517992
No. Fabricante A4BT300
Precio1,791.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fusible - 300 A, 600V CA, 500V CC, Retardo / Limitación de corriente, Tipo de montaje de hoja, Clase L
Artículo MI #00517992
No. Fabricante A4BT300
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
Precio1,791.26 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
A4BT300 FUSIBLE CLASE L

Especificaciones

  • Tipo de fusible
    Retardo de tiempo / Limitación de corriente
  • Clase de fusible
    L
  • Capacidad nominal de amperios
    300 A
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Voltaje nominal
    600V CA, 500V CC
  • Longitud total
    8-5/8 pulg.
  • Diámetro
    2.0000 pulg.
  • Serie
    A4BT
  • Longitud de la hoja o la férula
    2.4063 pulg.
  • Altura de la cuchilla
    1.6250 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    0,3125 pulg.
  • Aprobaciones UL
    No certificado
  • Aprobación de CSA
    No certificado
  • Aprobación UL de DC Listed
    No certificado
  • Tipo de cuerpo
    Melamina
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • 2D Dibujos
  • Tipo de montaje
    Hoja
  • Detalles adicionales
    La alta clasificación de interrupción de los fusibles limitadores de corriente A4BT es ideal para proteger la red eléctrica, los alimentadores y los circuitos generales. El tiempo de retardo de 10 segundos al 500% de la capacidad nominal del fusible es ideal para motores grandes y otras cargas con una entrada alta. Los fusibles A4BT son adecuados para aplicaciones de CC de hasta 500VDC. Se puede aplicar un fusible A4BT a cargas normales hasta su capacidad nominal de amperios completa para permitir una capacidad nominal del equipo del 100%, al tiempo que proporciona una capacidad limitadora de corriente superior.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo