Descripción general
Especificaciones
- Tipo de fusibleRetardo de tiempo / Limitación de corriente
- Clase de fusibleL
- Capacidad nominal de amperios250 A
- Tipo de productoFusibles
- Voltaje nominal600V CA, 300V CC
- Longitud total8-5/8 pulg.
- Diámetro2.0000 pulg.
- SerieA4BY
- Longitud de la hoja o la férula2.4063 pulg.
- Altura de la cuchilla1.6250 pulg.
- Anchura de la cuchilla0,3125 pulg.
- Aprobaciones ULNo certificado
- Aprobación de CSANo certificado
- Aprobación de IECNo certificado
- Aprobación UL de DC ListedNo certificado
- Tipo de cuerpoMelamina
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeHoja
- Detalles adicionalesCuando se trata de proteger el equipo de entrada de servicio, los circuitos de alimentación y los disyuntores, los fusibles A4BY son los favoritos de la industria. El A4BY es un dispositivo con clasificación de 100% y puede aplicarse a corrientes continuas hasta su clasificación de amperios. Un retardo de tiempo mínimo de 4 segundos al 500% de clasificación permite que el A4BY pase sobretensiones de corriente normales y coordine con relés de falla a tierra.