A4BY900
Fusible - 900 A, 600V CA, 300V CC, Retardo / Limitación de corriente, Tipo de montaje de hoja, Clase L
Artículo MI #00518065
No. Fabricante A4BY900
Precio2,953.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fusible - 900 A, 600V CA, 300V CC, Retardo / Limitación de corriente, Tipo de montaje de hoja, Clase L
Artículo MI #00518065
No. Fabricante A4BY900
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
Precio2,953.47 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
A4BY900 FUSIBLE CLASE L

Especificaciones

  • Tipo de fusible
    Retardo de tiempo / Limitación de corriente
  • Clase de fusible
    L
  • Capacidad nominal de amperios
    900 A
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Voltaje nominal
    600V CA, 300V CC
  • Longitud total
    10-3/4 pulg.
  • Diámetro
    2.5000 pulg.
  • Serie
    A4BY
  • Longitud de la hoja o la férula
    3.4688 pulg.
  • Altura de la cuchilla
    2.0000 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    0,3750 pulg.
  • Aprobaciones UL
    Estándar 248-10
  • Aprobación de CSA
    Estándar C22.2 N.o 248.10
  • Aprobación de IEC
    Iec 269-2-1
  • Aprobación UL de DC Listed
    Estándar 198L
  • Tipo de cuerpo
    Melamina
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Hoja
  • Detalles adicionales
    Cuando se trata de proteger el equipo de entrada de servicio, los circuitos de alimentación y los disyuntores, los fusibles A4BY son los favoritos de la industria. El A4BY es un dispositivo con clasificación de 100% y puede aplicarse a corrientes continuas hasta su clasificación de amperios. Un retardo de tiempo mínimo de 4 segundos al 500% de clasificación permite que el A4BY pase sobretensiones de corriente normales y coordine con relés de falla a tierra.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo