Descripción general
Especificaciones
- Tipo de fusibleActuación rápida
- Clase de fusibleJ
- Capacidad nominal de amperios110 A
- Tipo de productoFusibles
- Voltaje nominal600V CA, 300V CC
- Longitud total5-3/4 pulg.
- Diámetro1.6250 pulg.
- SerieA4J
- Longitud de la hoja o la férula1.3750 pulg.
- Altura de la cuchilla1.1250 pulg.
- Anchura de la cuchilla0,1875 pulg.
- Aprobaciones ULEstándar 248-8
- Aprobación de CSAEstándar C22.2 N.o 248.8
- Aprobación de IECIec 269-2-1
- Aprobación UL de DC ListedEstándar 198L
- Tipo de cuerpoFibra de vidrio
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- 2D Dibujos
- Tipo de montajeHoja
- Detalles adicionalesLos fusibles A4J Clase J ofrecen una excelente protección limitadora de corriente para una amplia variedad de aplicaciones. Sus dimensiones únicas evitan la sustitución de otros fusibles con clasificaciones de tensión más bajas, clasificaciones de interrupción o capacidad limitadora de corriente.