A4J450
Fusible - 450 A, 600V CA, 300V CC, de acción rápida, tipo de montaje de hoja, clase J
Artículo MI #00518178
No. Fabricante A4J450
Precio1,212.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fusible - 450 A, 600V CA, 300V CC, de acción rápida, tipo de montaje de hoja, clase J
Artículo MI #00518178
No. Fabricante A4J450
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
Precio1,212.56 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
A4J450 FUSIBLE DE ACCIONAMIENTO RÁPIDO

Especificaciones

  • Tipo de fusible
    Actuación rápida
  • Clase de fusible
    J
  • Capacidad nominal de amperios
    450 A
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Voltaje nominal
    600V CA, 300V CC
  • Longitud total
    8 pulg.
  • Diámetro
    2.5000 pulg.
  • Serie
    A4J
  • Longitud de la hoja o la férula
    2.1250 pulg.
  • Altura de la cuchilla
    2.0000 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    0,3750 pulg.
  • Aprobaciones UL
    Estándar 248-8
  • Aprobación de CSA
    Estándar C22.2 N.o 248.8
  • Aprobación de IEC
    Iec 269-2-1
  • Aprobación UL de DC Listed
    Estándar 198L
  • Tipo de cuerpo
    Fibra de vidrio
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • 2D Dibujos
  • Tipo de montaje
    Hoja
  • Detalles adicionales
    Los fusibles A4J Clase J ofrecen una excelente protección limitadora de corriente para una amplia variedad de aplicaciones. Sus dimensiones únicas evitan la sustitución de otros fusibles con clasificaciones de tensión más bajas, clasificaciones de interrupción o capacidad limitadora de corriente.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo