Motion
A480R12R-1
Fusible - 230 A, 5500V CA, limitador de corriente, tipo de montaje de casquillo, clase con clasificación R
Artículo MI #00518200
No. Fabricante A480R12R-1
Precio4,858.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fusible - 230 A, 5500V CA, limitador de corriente, tipo de montaje de casquillo, clase con clasificación R
Artículo MI #00518200
No. Fabricante A480R12R-1
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
Precio4,858.61 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
A480R12R-1 FUSIBLE MED VOLTAGE

Especificaciones

  • Tipo de fusible
    Limitación de corriente
  • Clase de fusible
    Calificación R
  • Capacidad nominal de amperios
    230 A
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Voltaje nominal
    5500V CA
  • Longitud total
    15-7/8 pulg.
  • Diámetro
    76 mm
  • Serie
    A480R-R-1
  • Tipo de cuerpo
    Epoxi
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • 2D Dibujos
  • Estándares
    UR, reconocimiento UL, ANSI C37.46-2000
  • Indicador
    Indicación
  • Clasificación de interrupción del fusible
    65kA a 4800VAC
  • Elemento
    Individual
  • Tipo de montaje
    Casquillo
  • Detalles adicionales
    Los fusibles Mersen con clasificación R son fusibles de limitación de corriente y alta clasificación de interrupción diseñados para la protección contra cortocircuitos de motores de media tensión y controladores de motor. Los fusibles con clasificación R son fusibles de respaldo que tienen una clasificación de interrupción mínima y deben coordinarse con relés de sobrecarga en arrancadores de motor combinados. El fabricante del arrancador de motor generalmente especifica el tamaño del fusible con clasificación R. Estos fusibles vienen con barriles de 3 (tamaño D) o 4 (tamaño E) pulgadas de diámetro con casquillos y están montados en clips reforzados con resorte.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo