Descripción general
Especificaciones
- Tipo de fusibleLimitación de corriente
- Clase de fusibleCalificación R
- Capacidad nominal de amperios100 A
- Tipo de productoFusibles
- Voltaje nominal5500V CA
- Longitud total16-1/8 pulg.
- Diámetro76 mm
- SerieA480R
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeCasquillo
- Detalles adicionalesLos fusibles Mersen con clasificación R son fusibles de limitación de corriente y alta clasificación de interrupción diseñados para la protección contra cortocircuitos de motores de media tensión y controladores de motor. Los fusibles con clasificación R son fusibles de respaldo que tienen una clasificación de interrupción mínima y deben coordinarse con relés de sobrecarga en arrancadores de motor combinados. El fabricante del arrancador de motor generalmente especifica el tamaño del fusible con clasificación R. Estos fusibles vienen con barriles de 3 (tamaño D) o 4 (tamaño E) pulgadas de diámetro con casquillos y están montados en clips reforzados con resorte.