Descripción general
Especificaciones
- Tipo de fusibleLimitación de corriente
- Clase de fusibleCalificación electrónica
- Capacidad nominal de amperios2 A
- Tipo de productoFusibles
- Voltaje nominal5500V CA
- Longitud total5-5/8 pulg.
- Diámetro0,8125 pulg.
- SerieA480T-E
- Longitud de la hoja o la férula0,6250 pulg.
- Tipo de cuerpoFibra de vidrio
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- IndicadorNo
- Clasificación de interrupción del fusible50kA (sim.) a 4800VAC
- ElementoIndividual
- Tipo de montajeCasquillo
- Detalles adicionalesLos fusibles PT son fusibles limitadores de corriente con alta clasificación de interrupción, utilizados para la protección del devanado primario del transformador de potencial. Son fusibles de tipo férula de dimensiones pequeñas y se montan en clips estándar. Las clasificaciones de corriente son de 0.25A a 5A.