Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoFusibles
- Aprobación UL de DC ListedEstándar 198L
- Diámetro1.0000 pulg.
- Clase de fusibleSemiconductor
- Tipo de fusibleActuación rápida
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeHoja
- Longitud total3-5/8 pulg.
- SerieA50QS
- Aprobaciones ULGuía n.o Jfhr2
- Voltaje nominal500V CA, 500V CC
- Detalles adicionalesLos fusibles A50QS Amp-Trap® Form 101 surgieron de la necesidad de mejorar el rendimiento general de los fusibles semiconductores en respuesta a los nuevos requisitos de equipos. El A50QS incluye las mejores características de protección, el I2t inferior para proporcionar una mejor protección para el equipo, una vida útil más larga cuando se somete a carga cíclica y una menor pérdida de vatios. El A50QS es la mejor opción de hoy en día para la protección de equipos de estado sólido dinámico como variadores de velocidad, inversores, SAI, etc.
- Capacidad nominal de amperios70 A