A50QS150-4R
Fusible Amp-trap® - 150 A, 500V CA, 500V CC, de acción rápida, tipo de montaje de hoja, clase semiconductora
Artículo MI #00518237
No. Fabricante A50QS150-4R
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fusible Amp-trap® - 150 A, 500V CA, 500V CC, de acción rápida, tipo de montaje de hoja, clase semiconductora
Artículo MI #00518237
No. Fabricante A50QS150-4R
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
A50QS150-4R FUSIBLE DE SEMICONDUCTOR

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Aprobación UL de DC Listed
    Estándar 198L
  • Diámetro
    1.2188 pulg.
  • Clase de fusible
    Semiconductor
  • Tipo de fusible
    Actuación rápida
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Hoja
  • Longitud total
    3-5/8 pulg.
  • Serie
    A50QS
  • Aprobaciones UL
    Guía n.o Jfhr2
  • Voltaje nominal
    500V CA, 500V CC
  • Detalles adicionales
    Los fusibles A50QS Amp-Trap® Form 101 surgieron de la necesidad de mejorar el rendimiento general de los fusibles semiconductores en respuesta a los nuevos requisitos de equipos. El A50QS incluye las mejores características de protección, el I2t inferior para proporcionar una mejor protección para el equipo, una vida útil más larga cuando se somete a carga cíclica y una menor pérdida de vatios. El A50QS es la mejor opción de hoy en día para la protección de equipos de estado sólido dinámico como variadores de velocidad, inversores, SAI, etc.
  • Capacidad nominal de amperios
    150 A

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo