Descripción general
Especificaciones
- Tipo de fusibleActuación rápida
- Clase de fusibleSemiconductor
- Capacidad nominal de amperios500 A
- Tipo de productoFusibles
- Voltaje nominal500V CA, 500V CC
- Longitud total4.4688 pulg.
- Diámetro2.0000 pulg.
- SerieA50QS
- Aprobaciones ULGuía n.o Jfhr2
- Aprobación UL de DC ListedEstándar 198L
- Tipo de cuerpoFibra de vidrio
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- 2D Dibujos
- EstándaresCE, UL Recognized, Guía JFHR2, Archivo 60314, Certificación CSA LR12636
- IndicadorNo
- Clasificación de interrupción del fusible200kA en 500VAC, 87kA en 500VDC
- ElementoIndividual
- Tipo de montajeHoja
- Norma de protección medioambientalCumple con RoHS 2011/65/EU
- Detalles adicionalesLos fusibles A50QS Amp-Trap® Form 101 surgieron de la necesidad de mejorar el rendimiento general de los fusibles semiconductores en respuesta a los nuevos requisitos de equipos. El A50QS incluye las mejores características de protección, el I2t inferior para proporcionar una mejor protección para el equipo, una vida útil más larga cuando se somete a carga cíclica y una menor pérdida de vatios. El A50QS es la mejor opción de hoy en día para la protección de equipos de estado sólido dinámico como variadores de velocidad, inversores, SAI, etc.