A500T5E-1
Fusible Amp-trap® - 5 A, 5000V CA, limitador de corriente, tipo de montaje de casquillo, clase E
Artículo MI #00518251
No. Fabricante A500T5E-1
Precio475.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fusible Amp-trap® - 5 A, 5000V CA, limitador de corriente, tipo de montaje de casquillo, clase E
Artículo MI #00518251
No. Fabricante A500T5E-1
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
Precio475.33 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
A500T5E-1 FUSIBLE DE TRANSMISIÓN POTENCIAL

Especificaciones

  • Tipo de fusible
    Limitación de corriente
  • Clase de fusible
    Calificación electrónica
  • Capacidad nominal de amperios
    5 A
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Voltaje nominal
    5000V CA
  • Longitud total
    5-5/8 pulg.
  • Diámetro
    1.0000 pulg.
  • Serie
    PT
  • Tipo de cuerpo
    Fibra de vidrio
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Casquillo
  • Detalles adicionales
    Los fusibles PT son fusibles limitadores de corriente con alta clasificación de interrupción, utilizados para la protección del devanado primario del transformador de potencial. Son fusibles de tipo férula de dimensiones pequeñas y se montan en clips estándar. Las clasificaciones de corriente son de 0.25A a 5A.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo