A6D15/100R
Fusible - 0.15 A, 600V CA, Retardo / Limitación de Corriente, Tipo de Montaje de Casquillo, Clase RK1
Artículo MI #00518255
No. Fabricante A6D15/100R
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fusible - 0.15 A, 600V CA, Retardo / Limitación de Corriente, Tipo de Montaje de Casquillo, Clase RK1
Artículo MI #00518255
No. Fabricante A6D15/100R
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
A6D15/100R FUSIBLE DE RETRASO DE TIEMPO

Especificaciones

  • Tipo de fusible
    Retardo de tiempo / Limitación de corriente
  • Clase de fusible
    RK1
  • Capacidad nominal de amperios
    0.15 A
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Voltaje nominal
    600V CA
  • Longitud total
    5 pulg.
  • Diámetro
    0,8125 pulg.
  • Serie
    A6D-R
  • Aprobaciones UL
    Estándar 248-12
  • Aprobación de CSA
    Estándar C22.2 N.o 248.12
  • Tipo de cuerpo
    Fibra de vidrio
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Casquillo
  • Detalles adicionales
    Los fusibles Amp-Trap 2000® SmartSpot® A2D-R y A6D-R cuentan con un indicador visual de fusible abierto y proporcionan protección IEC Tipo 2 sin daños a circuitos principales, alimentadores y derivados para todo tipo de cargas. Con características de retardo de tiempo para manejar corrientes de entrada inofensivas, capacidad limitadora de corriente y una amplia gama de clasificaciones (de 1 a 600Amperes), los fusibles A2D-R y A6D-R ofrecen una excelente protección para todas sus aplicaciones.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo