A6D4-1/2R
Fusible - 4.5 A, 600V CA, Retardo / Limitación de Corriente, Tipo de Montaje de Casquillo, Clase RK1
Artículo MI #00518315
No. Fabricante A6D4-1/2R
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fusible - 4.5 A, 600V CA, Retardo / Limitación de Corriente, Tipo de Montaje de Casquillo, Clase RK1
Artículo MI #00518315
No. Fabricante A6D4-1/2R
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
A6D4 1/2R FUSIBLE DE RETRASO DE TIEMPO
  • La mejor opción para actualizar aplicaciones existentes de 600 amperios o menos, el A6D ofrece un excelente rendimiento limitador de corriente para cortocircuitos y retardo de tiempo para sobrecargas
  • Sus dimensiones permiten actualizaciones simples de fusibles existentes de Clase H, Clase K y Clase RK5
  • Cuando se trata de umbrales de limitación de corriente baja y energías de paso bajo, no hay mejor alternativa que el A6D
  • Cuando se aplican de manera que los fusibles limiten la corriente para corrientes de falla de arco, la energía incidente a distancias de trabajo de 18” es típicamente inferior a 0.25 cal/cm2
  • Certificado por los fabricantes de arrancadores para proporcionar protección contra cortocircuitos tipo “2” (sin daños) para arrancadores NEMA

Especificaciones

  • Tipo de fusible
    Retardo de tiempo / Limitación de corriente
  • Clase de fusible
    RK1
  • Capacidad nominal de amperios
    4.5 A
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Voltaje nominal
    600V CA
  • Longitud total
    5 pulg.
  • Diámetro
    0,8125 pulg.
  • Serie
    A6D-R
  • Aprobaciones UL
    Estándar 248-12
  • Aprobación de CSA
    Estándar C22.2 N.o 248.12
  • Tipo de cuerpo
    Fibra de vidrio
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Casquillo
  • Detalles adicionales
    Los fusibles Amp-Trap 2000® SmartSpot® A2D-R y A6D-R cuentan con un indicador visual de fusible abierto y proporcionan protección IEC Tipo 2 sin daños a circuitos principales, alimentadores y derivados para todo tipo de cargas. Con características de retardo de tiempo para manejar corrientes de entrada inofensivas, capacidad limitadora de corriente y una amplia gama de clasificaciones (de 1 a 600Amperes), los fusibles A2D-R y A6D-R ofrecen una excelente protección para todas sus aplicaciones.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo